DWLNL 12-4-JHP-MC Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 80° kosočtvercové destičky CXMG

Artiklové číslo: 3346710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346710
EAN / GTIN 7291075392487
Číslo výrobce 3346710
L-číslo L23990 1254

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4,173″, Délka hlavy (LH) 1,417″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4.173″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 1.417″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 43
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku