DDJNR 2525X-15-JHP-MC Stopkový nástroj s cíleným přívodem chladicí kapaliny přes upínací páku pro kosočtvercové 55° vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 3346695
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346695
EAN / GTIN 7291075392098
Číslo výrobce 3346695
L-číslo L23990 1152

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 40 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNMG/X 1506
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku