SVHNL 16-4-AL-JHP Držáky se šroubovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 35° kosočtvercové destičky

Artiklové číslo: 3336021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336021
EAN / GTIN 7291075391831
Číslo výrobce 3336021
L-číslo L23990 1088

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 5,761″, Délka hlavy (LH) 1,431″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 5.761″
  • Funkcní šírka (WF): 1.182″
  • Délka hlavy (LH): 1.431″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VNGU 22
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku