CNMM 160608-R3P IC830 Jednostranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička pro hrubé obrábění oceli

Artiklové číslo: 3328759
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3328759
EAN / GTIN 7291075321401
Číslo výrobce 3328759
L-číslo L23950 2083

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek R3P, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16,12 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3P
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.55 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.2 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku