TR90 TXMT 070204 IC830 Jednostranné břitové destičky se třemi řeznými hranami pro 90° ramena a čelní frézování

Artiklové číslo: 3320926
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TOR6MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320926
EAN / GTIN 7291075387919
Číslo výrobce 3320926
L-číslo L23910 692

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 5,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku