VNMG 12T302-F3P IC8150 Oboustranné, kosočtvercové 35° vyměnitelné břitové destičky pro předdokončovací a dokončovací obrábění oceli

Artiklové číslo: 3309641
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3309641
EAN / GTIN 7291075423945
Číslo výrobce 3309641
L-číslo L23950 2526

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 12,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7,15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,89 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3P
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.89 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku