DNMG 150408-M3P IC5010 Oboustranná, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička pro střední obrábění oceli

Artiklové číslo: 3308265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3308265
EAN / GTIN 7291075486391
Číslo výrobce 3308265
L-číslo L23950 3479

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení / drážkování
  • Třískový přípravek M3P
  • Rádius rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 15,5 mm
  • Průměr kruhu (IC): 12,7 mm
  • Tloušťka destičky (S): 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P
  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L): 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku