PVACL 1616X-11S-JHP-MC Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní kosočtvercové 35° vyměnitelné břitové destičky pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3308037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3308037
EAN / GTIN 7291075365443
Číslo výrobce 3308037
L-číslo L23990 1802

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 73 mm, délka hlavy (LH) 26 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 73 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku