{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 45 mm | |
Užitná délka B | 80 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 12,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 40 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321100 4 | |
EAN / GTIN | 2050002064560 | |
Číslo výrobce | TOP52GR42,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný soustružnický hrot přesné provedení úhel hrotu 60° / 30° 4
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
16 454,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
24 302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
23 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
33 405,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
31 926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 500 | 1 000 | 1 200 | 400 | 600 |
⌀ pouzdra D | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse kužel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Užitná délka B | 80 | 116 | 106 | 85 | 106 |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 12,5 | 8 | 28 | ||
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |