{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 60 mm | |
Užitná délka B | 106 mm | |
⌀ tvrdokovu H | 14 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Délka hrotu C | 35 mm | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 600 kg | |
Tvrdokovová vložka | ano | |
Provedení | souběžně otočný | |
Odtlačovací šroub | ano | |
Axiální síla | 6 kN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572471 | |
Číslo výrobce | 321245 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Souběžně otočný vysoce výkonný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel (MK): 4
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
31 926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
24 302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
23 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
33 405,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 600 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 400 kg |
⌀ pouzdra D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kužel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Užitná délka B | 106 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 8 mm | 28 mm | ||
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |