{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 60 mm | |
Užitná délka B | 106 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 28 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Délka hrotu C | 35 mm | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 1 200 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321255 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774422 | |
Číslo výrobce | 321255 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný soustružnický hrot 60° 4
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
23 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
24 302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
33 405,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
31 926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 200 | 1 000 | 400 | 600 |
⌀ pouzdra D | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse kužel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Užitná délka B | 106 | 116 | 85 | 106 |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 28 | 8 | ||
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |