{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 52 mm | |
Užitná délka B | 94 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Délka hrotu C | 30 mm | |
Maximální počet otáček | 12 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 600 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 | |
Číslo výrobce | 321255 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný soustružnický hrot 60° 3
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
22 874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
23 766,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
29 682,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 600 | 500 | 300 |
⌀ pouzdra D | 52 | 52 | 52 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse kužel | MK3 | MK3 | MK3 |
Užitná délka B | 94 | 104 | 94 |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 | 8 | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |