{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 60 mm | |
Užitná délka B | 85 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | |
Délka 1 | 74 mm | |
L2 | 10 mm | |
Vnější⌀ D1 | 14 mm | |
Vhodné pro barevný kód | K14 | |
Odtlačovací šroub | ano | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321266 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572310 | |
Číslo výrobce | 321266 4 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |