{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 72 mm | |
Užitná délka B | 136 mm | |
⌀ tvrdokovu H | 18 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Délka hrotu C | 43 mm | |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 1 200 kg | |
Tvrdokovová vložka | ano | |
Provedení | souběžně otočný | |
Odtlačovací šroub | ano | |
Axiální síla | 10,35 kN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Číslo výrobce | 321245 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Souběžně otočný vysoce výkonný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel (MK): 5
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
42 611,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
37 740,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
33 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 200 kg | 2 000 kg | 2 200 kg |
⌀ pouzdra D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kužel | MK5 | MK5 | MK5 |
Užitná délka B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 10 mm | 35 mm | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |