{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 32,5 mm | |
Užitná délka B | 50 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 10 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 28 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 280 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321100 3 | |
EAN / GTIN | 2050002064553 | |
Číslo výrobce | TOP52GR42,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný soustružnický hrot přesné provedení úhel hrotu 60° / 30° 3
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
13 313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
23 766,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
22 874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
29 682,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 280 | 500 | 600 | 300 |
⌀ pouzdra D | 32,5 | 52 | 52 | 52 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse kužel | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Užitná délka B | 50 | 104 | 94 | 94 |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 10 | 8 | 25 | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |