{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 32 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Závit chladicího kanálu | M8 | |
Závit upínacích šroubů | M10 | |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319330 32 | |
EAN / GTIN | 4062406755065 | |
Číslo výrobce | 319330 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 40, Otvor d2(H7): 32mm
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
2011,00 CZK
1 623,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
4 463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
1953,00 CZK
1 605,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 770,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Tvar | E | E | E | E | E |
Velikost VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Otvor d2(H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 75 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 76 mm |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI | držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI |