Držák na vyvrtávací tyče typ E2 32 mm

Artiklové číslo: 319320 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tvar E
    Otvor d2(H7) 32 mm
    Velikost VDI VDI 30
    d6 68 mm
    l6 75 mm
    l7 61 mm
    Barevný kód stopky VDI VDI 30
    Závit chladicího kanálu M8
    Závit upínacích šroubů M10
    Druh produktu držák vyvrtávací tyče VDI

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 319320 32
    EAN / GTIN 4067263152293
    Číslo výrobce 319320 32

    Popis

    Použití:

    Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

    Norma:

    DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku