{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 16 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Závit chladicího kanálu | M6 | |
Závit upínacích šroubů | M8 | |
Druh produktu | držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319320 16 | |
EAN / GTIN | 4067263462576 | |
Číslo výrobce | 319320 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držák na vyvrtávací tyče typ E2 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
1 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | E | E |
Velikost VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Otvor d2(H7) | 16 | 16 |
l6 | 60 | 90 |
l7 | 51 | 80 |
Druh produktu | držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI |