{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 32 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Závit M | M14×1,5 | |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319275 32 | |
EAN / GTIN | 4045197782434 | |
Číslo výrobce | 319275 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
2 011,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
2 770,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Tvar | E | E | E | E | E |
Velikost VDI | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Otvor d2(H7) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
l6 | 130 | 130 | 75 | 75 | 90 |
l7 | 120 | 120 | 61 | 61 | 76 |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI | držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI |