{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 10 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Závit M | M14×1,5 | |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319275 10 | |
EAN / GTIN | 4045197782380 | |
Číslo výrobce | 319275 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
1 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | E | E |
Velikost VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Otvor d2(H7) | 10 | 10 |
l6 | 90 | 60 |
l7 | 90 | 51 |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI | držák vyvrtávací tyče VDI |