Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 30, Otvor d2(H7): 12mm

Artiklové číslo: 319275 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 12 mm
Velikost VDI VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Závit M M14×1,5
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319275 12
EAN / GTIN 4045197782397
Číslo výrobce 319275 12

Popis

Provedení:

  • Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
  • Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 a 12 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

Poznámka:

Náhradní díly č. 319287319288 najdete v seznamu náhradních dílů.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 30, Otvor d<sub>2</sub>(H7): 12mm

Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 30, Otvor d2(H7): 12mm

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 075,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
1 953,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kód stopky VDI VDI 30 VDI 30
Tvar E E
Velikost VDI VDI 30 VDI 30
Otvor d2(H7) 12 mm 12 mm
l6 90 mm 60 mm
l7 90 mm 51 mm
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI držák vyvrtávací tyče VDI

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku