{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 10 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Závit chladicího kanálu | M8 | |
Závit upínacích šroubů | M8 | |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319330 10 | |
EAN / GTIN | 4062406755010 | |
Číslo výrobce | 319330 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 40, Otvor d2(H7): 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
2 011,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Tvar | E | E |
Velikost VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Otvor d2(H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 95 mm |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI |