Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2 10 mm

Artiklové číslo: 319276 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 10 mm
Velikost VDI VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 40
Závit M M22×1,5
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319276 10
EAN / GTIN 4045197782441

Popis

Provedení:

  • Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
  • Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 - 20 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

Poznámka:

Náhradní díly č. 319287319288 najdete v seznamu náhradních dílů.
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
    Otvor d2(H7) (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku