{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 25 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Závit M | M22×1,5 | |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319276 25 | |
EAN / GTIN | 4045197782489 | |
Číslo výrobce | 319276 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 40, Otvor d2(H7): 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
2011,00 CZK
1 623,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Tvar | E | E |
Velikost VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Otvor d2(H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 108 mm | 75 mm |
l7 | 100 mm | 61 mm |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI |