{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 40 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Závit chladicího kanálu | M8 | |
Závit upínacích šroubů | M10 | |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319330 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755072 | |
Číslo výrobce | 319330 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 40, Otvor d2(H7): 40mm
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
2 011,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
4 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
2 770,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Tvar | E | E | E |
Velikost VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Otvor d2(H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 90 mm | 160 mm | 90 mm |
l7 | 76 mm | 150 mm | 76 mm |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI |