{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 40 mm | |
Velikost VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 50 | |
Závit chladicího kanálu | M8 | |
Závit upínacích šroubů | M12 | |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319335 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755133 | |
Číslo výrobce | 319335 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držák na vyvrtávací tyče typ E2 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
2 770,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
2 011,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kód stopky VDI | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Tvar | E | E | E |
Velikost VDI | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Otvor d2(H7) | 40 | 40 | 40 |
l6 | 90 | 160 | 90 |
l7 | 76 | 150 | 76 |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI | Držák vyvrtávací tyče VDI |