Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 160 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 24 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Délka hlavy (LH) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
- Celková délka (OAL) 160 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne