IQ845 ESYD0.75-3W0.75-R05 Stopkové frézy 50° nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106693
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106693
EAN / GTIN 7291075355697
Číslo výrobce 3106693
L-číslo L23980 2132

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,1″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3-1/4″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.96″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.1″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 2.234″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Celková délka (OAL): 3-1/4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 50 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku