IQ845 FSYD2.5-11-1.00-R05 Čelní 50° frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106691
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106691
EAN / GTIN 7291075355666
Číslo výrobce 3106691
L-číslo L23980 2129

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2,73″, Počet řezných položek (CICT) 11, Průměr náboje (DHUB) 2-1/4″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2.73″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.73″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.1″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 50 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku