Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 2,6 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 100 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Prumer rezu (DC) 32 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 37.7 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 2.6 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 64 mm
- Délka hlavy (LH) 26 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Celková délka (OAL) 100 mm
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne