IQ845 ESY D025-04-W25-R05 Frézy se stopkou 50° pro čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106675
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106675
EAN / GTIN 7291075355574
Číslo výrobce 3106675
L-číslo L23980 97

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 2,6 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 95 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 30.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku