ETS D032-03-W16-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3104559
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104559
EAN / GTIN 7291075219180
Číslo výrobce 3104559
L-číslo L23980 309

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 4, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 90 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 66 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2
  • Typ stopky Weldon

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku