LNET 081808-TL IC928 Tangenciálně upnuté destičky se 4 břity pro drážkové a kotoučové frézy

Artiklové číslo: 3422219
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MINI-TANGSLOT
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3422219
EAN / GTIN 7291075447583
Číslo výrobce 3422219
L-číslo L23910 1028

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 8,4 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,85 mm, šířka řezné destičky (W1) 1,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 1.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny