ETS D063-06-W20-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3104554
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104554
EAN / GTIN 7291075219166
Číslo výrobce 3104554
L-číslo L23980 303

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezné hrany (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 10, počet řezných hran (NOF) 10, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Typ stopky Weldon

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku