ETS D050-04-W20-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3104025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104025
EAN / GTIN 7291075219050
Číslo výrobce 3104025
L-číslo L23980 1154

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových těles (CICT) 8, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky Weldon

Vhodné produkty

Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku