SDN D063-04-22-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Artiklové číslo: 3104938
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MINI-TANGSLOT
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104938
    EAN / GTIN 7291075219241
    Číslo výrobce 3104938
    L-číslo L23980 1442

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,8 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet břitů (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 6 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.8 mm
    • Prumer rezu (DC) 63 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Pocet drážek (NOF) 8
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 6 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MINI-TANGSLOT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku