{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Celková délka L | 21,8 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Závit | M32×1,5 | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309619 25 | |
EAN / GTIN | 2050002004023 | |
Číslo výrobce | 145183 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací matice ER s nastavením házivosti 25
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
630,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
Pro ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Celková délka L | 21,8 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Závit | M32×1,5 | M32X1,5 | M32X1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maximální utahovací moment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm | |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |