{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Celková délka L | 21 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Závit | M32X1,5 | |
Maximální utahovací moment | 140 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197291981 | |
Číslo výrobce | 309610 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací matice ER High Speed, Pro ER: 25
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
1 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
630,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
Pro ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Celková délka L | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Závit | M32X1,5 | M32X1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maximální utahovací moment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |