{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Celková délka L | 26 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Závit | M50X1,5 | |
Maximální utahovací moment | 240 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197292100 | |
Číslo výrobce | 309610 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací matice ER High Speed, Pro ER: 40
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
808,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
760,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm |
Pro ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celková délka L | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 mm |
Závit | M50X1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 | M50×1,5 |
Maximální utahovací moment | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 120 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |