{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Celková délka L | 14,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
Závit | M32×1,5 | |
Maximální utahovací moment | 55 Nm | |
Rozměr klíče OK | 24 mm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309621 25 | |
EAN / GTIN | 4062406093457 | |
Číslo výrobce | 309621 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací matice ER vnitřní 25
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
630,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
1 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 32 | 42 | 42 | 42 |
Pro ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Celková délka L | 14,5 | 21 | 21 | 20,5 |
Závit | M32×1,5 | M32X1,5 | M32X1,5 | M32×1,5 |
Maximální utahovací moment | 55 | 140 | 140 | 140 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |