{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Celková délka L | 21 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Závit | M32X1,5 | |
Maximální utahovací moment | 140 Nm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309580 25 | |
EAN / GTIN | 4045197151957 | |
Číslo výrobce | 309580 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací matice ER, Pro ER: 25
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
1 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1 530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
630,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 32 mm |
Pro ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Celková délka L | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 24 mm | 14,5 mm |
Závit | M32X1,5 | M32X1,5 | M32×1,5 | M34×1,5 | M32×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |