{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Celková délka L | 17,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Závit | M40×1,5 | |
Maximální utahovací moment | 70 Nm | |
Rozměr klíče OK | 32 mm | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Číslo výrobce | 309621 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací matice ER vnitřní, Pro ER: 32
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
673,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
708,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pro ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková délka L | 17,5 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Závit | M40×1,5 | M40X1,5 | M40X1,5 | M40×1,5 |
Maximální utahovací moment | 70 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |