{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Celková délka L | 23 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Závit | M40×1,5 | |
Druh produktu | Upínací matice |
Katalogové číslo | 309619 32 | |
EAN / GTIN | 2050002004030 | |
Číslo výrobce | 145982 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací matice ER s nastavením házivosti, Pro ER: 32
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
708,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
1 183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
673,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 51,8 mm | 40 mm |
Pro ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková délka L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 26 mm | 17,5 mm |
Závit | M40×1,5 | M40X1,5 | M40X1,5 | M40×1,5 | M42×1 | M40×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Druh produktu | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice | Upínací matice |