{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308192 16 | |
EAN / GTIN | 4045197468635 | |
Číslo výrobce | 308192 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
5 733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
4 949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 297,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
5 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Délka vyložení rozměr A | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vnější ⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Tvar | A | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HSC ;HPC |