{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308189 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291028 | |
Číslo výrobce | 308189 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Tepelný upínač, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutí D1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
4 949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
5 733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 297,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
5 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vnější ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tvar | A | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC | HSC; HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |