{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 5 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308189 5 | |
EAN / GTIN | 4045197290960 | |
Číslo výrobce | 308189 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tepelný upínač, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutí D1: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
6 444,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
6 787,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm |
Vnější ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Tvar | A | A |
Upínací ⌀ D1 | 5 mm | 5 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |