Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1, Pro ⌀ upínání: 12-20mm

Artiklové číslo: 354240 12-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SU1
Pro ⌀ upínání 12 mm - 20 mm
Druh produktu Výměnný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354240 12-20
EAN / GTIN 4045197443380
Číslo výrobce 354240 12-20

Popis

Vhodné pro:

Smršťovací přístroj č. 354210 SU1.

Poznámka:

Pro štíhlé tepelné upínače výměnný kotouč č. 354241.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku