{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308192 6 | |
EAN / GTIN | 4045197468581 | |
Číslo výrobce | 308192 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání
6 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
5 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 |
Upnutí | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Tvar | A | A |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |