Chladicí jednotka CU1

Artiklové číslo: 354215 CU1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 430 mm
Výška 902 mm
Hloubka 533 mm
Hmotnost 39 kg
Aktivní chladič šířka 413 mm
Aktivní chladič výška 415 mm
Aktivní chladič hloubka 283 mm
Aktivní chladič výkon 0,47 kW
Aktivní chladič hmotnost 22 kg
Přípojka aktivního chladiče 230 V / 50 - 60 Hz
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Chladící vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Číslo výrobce 354215 CU1

Popis

Provedení:

  • Odkládací prostor pro chladicí vložky.
  • Varianta Stand-Alone.
  • 2 × kontaktní chladiče s nuceným vedením (žádné poškození nástroje!).

Použití:

  • Pro chlazení v závislosti na konturách.

Rozsah dodávky:

  • Včetně aktivního chladiče.
  • 5 chladicích vložek ⌀ 6 − 32 mm č. 354260.

Zvláštní příslušenství:

  • Vhodný podstavec č. 354290.
  • Chladicí vložky č. 354260 − č. 354279 v seznamu náhradních dílů.

Poznámka:

Pro provoz aktivního chladiče je potřeba 1,4 l etylenglykolu (např. glysantin G48).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku