{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302251 16 | |
EAN / GTIN | 2050001689603 | |
Číslo výrobce | 15.306.40.16.Z |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 666,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
3 120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
3 965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4 407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 80 | 80 | 80 | 80 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |